PELICAN(ペリカン)
2365 LEDライト
材質
本体:アルミ(艶消し)
トラスコ品番
432-0671
セット内容
マグネットベース
質量(g)
264
使用電球
LED
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89641194
2365LED
¥
24,960
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください