曜日別特売

タイル目地材 白色

タイル目地材 白色 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル目地材 白色 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル目地材 白色 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル目地材 白色 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル目地材 白色 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル目地材 白色 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル目地材 白色 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル目地材 白色 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(19件のレビュー)

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。
耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。

用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。質量(g)570仕様粉末タイプ付属品ヘラ、ねり容器トラスコ品番453-6282材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他可使時間(分)30施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)硬化時間(時間)約24(20℃)危険物の類別非危険物特性耐水性内容量1缶(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642235DTM-500
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89642235
2025-04-23
用途: キッチン周りのタイル張り
その他業種

タイルが白だったので目地材をいれてからタイルに着いた目地材か見え難く拭き取るまでに時間がかかった。

2025-01-06
用途: タイル補修

玄関タイルの目地の補修目的で購入。思ったより簡単に作業が終了しました。

1が参考にしています
対象商品 : 89642235
2024-08-09
用途: 玄関タイルの目地埋め
卸売・小売業

別途容器やヘラを用意することなく、水だけ用意すれば完結できるので使い勝手が良いです。一般家庭の玄関タイルの目地に使いました。

対象商品 : 89642235
2024-01-27
用途: 立水栓モザイクタイル接着
サービス業

初めての使用だったので、心配ではあったが、説明書の通りやれば簡単にできた。
あえて言うならば、使用時、かき混ぜた後すくいあげるのが大変であった。丸いケースにしない方が良いと考える。

1が参考にしています
対象商品 : 89642235
2023-08-14
用途: ワークショップ用
製造業

もうすこしサイズやいろのバリエーションがあるとうれしい

対象商品 : 89642235
2022-07-30
用途: タイルの目地補修

水との混合比が少し面倒ですが、必要と思われる分量だけ使用し、あとはパウチにでも入れておけば保管も出来るので良いと思います。

対象商品 : 89642235
2022-01-18
用途: タイル目地

これは使用感良好でした。
ホームセンターの品は固まる端からボロボロと
はがれて使い物にならなかったので。

2が参考にしています
対象商品 : 89642235
2021-09-24
用途: ガラスモザイクを作る時の目地として使用。
町工房その他業種

水に簡単に溶け、使い易い。
まだ、慣れていないので、仕上がりに凹凸や角ができるので、練習します。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする