曜日別特売

ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422

ネジゆるみ止め接着剤 耐熱 2422 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
仕様ペースト状、嫌気性接着剤、推奨硬化促進剤7649質量(g)30容量(g)30主成分アクリル樹脂耐熱温度(℃)310危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896422442422-301本
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
128008672422-301箱(10本)
80,000
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする