曜日別特売

はめ合い用接着剤 601 高強度

はめ合い用接着剤 601 高強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 601 高強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 601 高強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 601 高強度 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(3件のレビュー)
仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10適合すきま(mm)0.13以下主成分合成樹脂剪断強度(N/mm2)≧15粘度(mPa・s)100~150危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642262601-101本(10mL)10mL
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
12801050601-101箱(50本×10mL)500mL
60,000
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89642262
2022-11-04
用途: 蝶ナットの固定に

蝶ナットを固定する際に使用。この接着材を使用してダブルナットにして固定しました。ネジロックではなく、ほぼ接着剤なので現状緩むことなく使用できています。逆に外す必要が出たときが心配な位です

対象商品 : 89642262
2020-06-07
用途: 鉄道模型の金属部の接合

車輪と軸、ギヤと車軸、モーター軸など位相や位置がずれては困る金属部の接合に使っています。とにかくしっかりと着くので重宝しています。

対象商品 : 89642262
2019-12-20
用途: 模型のギア、車輪の車軸への固定

私のような少量しか使用しないものには、10gの小瓶で販売してもらえるのはありがたい。50ml購入しても使い切る前に劣化させてしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする