曜日別特売

フリーズ&リリース

フリーズ&リリース - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(20件のレビュー)

ネジに5秒~10秒を吹きかけ(-45℃)、金属の収縮部に潤滑剤が入り込みネジを取り外しやすくします。

用途
外れないネジの潤滑、冷やしばめなどに。
冷しばめ等
黄褐色容量(mL)480質量(g)480使用温度範囲(℃)常温下での使用主成分ミネラルオイルトラスコ品番445-2101危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量480mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642314FREEZE
1,860
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89642314
2021-05-11
用途: ショベルローダー油圧シリンダー固着ピン取り外し
サービス業

夕方の電話での出張作業でしたので早く作業を終わらせたく、使用要領を読んで作業したのですが、かなり苦労してなんとか抜けましたが、どれ位の効果があったのかよくわからなかった

1が参考にしています
対象商品 : 89642314
2020-05-20
用途: 固着したネジを外す
自動車・二輪車・自転車関連業

類似商品はありますが、これが一番効果がある為に定期的に買ってます。いつでも買えるので、余分な在庫も不要なので、モノタロウは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 89642314
2018-09-11
用途: 外れにくいネジに。
卸売・小売業

従業員にはすこぶる評判が良い。
が、価格的には少し高いとおもう。

対象商品 : 89642314
2020-07-20
用途: 錆びついて固着したねじの取外し

自動車の足回り、排気系などで錆びついたり固着したところで何度か使ってみましたが、これのおかげで外れたことは一度も有りませんでした。結局バーナーで加熱したり、ドリルなどで破壊することになりました。原理的には緩むことも有るのかもしれませんが、今の所この製品のおかげで助かったことは有りません。まだ残りが有るので、更に試してみようと思ってはいますが。

対象商品 : 89642314
2020-06-08
用途: ねじロック(ロックタイト)付のねじの取外し

ねじロックが付いているねじを緩める際に、周りが熱に弱いものだったので、熱することができず、冷やすことで緩みやすくしようと考えました。初めてこれを使ってみましたが、特に緩みやすくなったとは思えませんでした。結局ねじは緩まず、ドリルでねじを破壊することになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89642314
2017-03-02
用途: 普段の物より機能してるように思う。機械類のメンテ
個人のお客様

量の多いい物が有っても、作業場所、箇所によってまちまちなので機能を向上させたもので、持ち運びの良いタイプも有れば、ベター。

対象商品 : 89642314
2019-06-19
用途: リーフスプリング固定ボルト緩め

2缶購入。固着した19mmナットに使用。緩みませんでした。1箇所に1缶使いましたが、ダメ。
しかし、12mm程度の軽い固着には良いのかもしれません。

対象商品 : 89642314
2017-01-05
用途: さび付いたり固くて回らないボルトゆるめ
大塚農園農・林・水産業

固くて回らなかったトップリンクのネジが何とか緩める事が出来た。
満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする