LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
高機能瞬間接着剤 406 50g
成分
シアノアクリレート系
色
透明
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-55~80
容量(g)
50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
10~20
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89642384
406-50N
1本
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12800937
406-50N
1箱(10本)
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください