発泡ウレタン(ガン洗浄剤)

発泡ウレタン(ガン洗浄剤) - シスタ/ヘンケル(SISTA)
(8件のレビュー)

吐出アダプター付で、直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。
専用ガン(シスタW927)内部の洗浄ができる。

用途W927の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。主成分アセトン、イソプロピルアルコール、LPGトラスコ品番453-6355危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642524SCP-897
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89642524
2023-02-05
用途: 雨漏りの修理
製造業

非常に調子良いです。目視出来ないところまで行き届いた感じです。

対象商品 : 89642524
2021-05-02
用途: ガン洗浄剤

吹付けの後はこいつできれいに掃除しないとガンが使えない。安くて良い製品でした。★

1が参考にしています
対象商品 : 89642524
2020-03-03
用途: ウレタンフォームガンの洗浄
竹内工務店建設業・工事業

ウレタンフォームガンの洗浄には圧力は十分でしたした。
価格がもう少し安く購入できればいいのですが!

2が参考にしています
対象商品 : 89642524
2020-05-05
用途: ウレタンガンの洗浄用
大原設備建設業・工事業

信頼のできる製品で毎度このメーカーのものを購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89642524
2019-01-30
用途: 壁の補修j時
その他業種

発泡ウレタンガンの洗浄に使用しました。大変使いやすい商品です。

対象商品 : 89642524
2018-08-17
用途: ウレタンガン洗浄用に使用している。
佐藤建設建設業・工事業

ヘンケルの洗浄剤なので問題なく使えています。今回もクーポン券を使わせてもらいどこのショプよりも安く購入出来ありがとうございます。

対象商品 : 89642524
2018-03-09
用途: ウレタンガン洗浄
建設業・工事業

普通です。
25文字も書く事ないですけど・・・・・・・

対象商品 : 89642524
2015-12-23
用途: ウレタンガン洗浄

市販されているものなので、性能に関しては全く問題ありません、もっと価格が下がれば定期購入するのですが、今のところ、市販品とさほど価格差がないのでなにかのついでに購入させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする