曜日別特売

補修材 マルチパテ 灰色

補修材 マルチパテ 灰色 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修材 マルチパテ 灰色 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修材 マルチパテ 灰色 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)補修材 マルチパテ 灰色 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(8件のレビュー)

容器から出してそのまま使えるペースト状タイプ。
サンドペーパーで表面仕上げもできます。

用途
しっくい、ブロック、レンガ、コンクリート、モルタルなどの穴埋め、かけ補修。
木の割れ目やキズ補修に。
硬化時間(時間)24(20℃)施工面積35cm×35cm(3mm厚)トラスコ品番453-6274危険物の類別非危険物内容量1缶(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89642542DHM-500
オープン
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89642542
2024-10-31
用途: コンクリート壁の修理

コンクリート壁の上部に凹みが生じたことから薄く塗布、今のところ剥がれはなく密着性は高いか。

1が参考にしています
対象商品 : 89642542
2023-09-08
用途: あらゆる凹み修理に利用。
その他業種

とっても使い易く、作業が楽になります。又購入しょうと思っています。

2022-09-12
用途: 壁のDIY補修

壁の補修をやろうと思い購入しましたが、多忙に流され購入から10か月暗室で保管する羽目に。
ようやく先日作業を行なおうと思い、商品を開封したら、、、
固まってました・・・消費期限でもあるのでしょうかね?購入当時すぐ開封はしなかったので当時から固まっていたのか、この10か月で固まったのか、今となっては不明です。
ヘンケル?MonotaRO?私? 誰が悪いのかは闇の中です。とりあえずもう買わない選択にはなるでしょうね。

5が参考にしています
対象商品 : 89642542
2021-10-24
用途: 目が荒い
福田会計事務所サービス業

壁のひび割れ埋めて、その上からペンキ塗ろうと思い、購入しました
パテの目が、砂入り生のコンクリートみたいで洗いです
その上にペンキ塗ると、綺麗に仕上がらなかったです
コンクリートに、パテでヒビ埋めて、ペンキ塗るなら、
白い目の細かいやつの方が、良いと思います

3が参考にしています
対象商品 : 89642542
2017-05-08
用途: 壁塗り
その他業種

机と壁にあたって穴ができていますのでペンキだけでは穴は濡れないのでパテを穴埋めの利用してきれいに出来るのでとてもいいです。
穴ができていることはよくあるのですぐ使えるからこれからも使っていきます。

1が参考にしています
対象商品 : 89642542
2018-04-10
用途: 床、モルタルの穴埋めが出来ない薄い溝や段差の修正

概ね問題なかったので何度も購入していましたが、購入したものの内袋が閉じておらず使用できないものがありました。
今後、返品を行う予定です。

4が参考にしています
対象商品 : 89642542
2015-04-24
用途: ベランダ補修

コンクリートベランダのひび割れ補修に使用した。アクリルエマルジョン系のパテに比べ、水性なので大変扱いやすく、最後に水でなぞるときれいに仕上がるところも良い。できればチューブ式にしてもらえるとなお良い。

2が参考にしています
対象商品 : 89642542
2019-11-29
用途: 事務所の壁からの雨漏り防止
株式会社耕文社

事務所の壁からの雨漏りが補修材を塗った後は、雨漏りが無くなりました。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする