ブレード交換は工具不要です。
振動低減機構:
(その1)カウンターバランス機構は、振動を打ち消すことにより、安全・高精度な作業が可能です。
(その2)バイブレーションコントロール機構は、ハンドル部のラバーマウントにより振動を大きく低減します。
収納フック:はしごや足場に掛けられ、高所作業時の安全が確保できます。
ベースプレート調整ボタン:工具不要でベースプレートの位置を3段階に調整可能です。
オービタル機構:しゃくり運動が常に加わることで、切断材料への食いつきがよく、様々な物を素早く切断できます。
デュアルLEDライト:常に切断面を明るく照らし、確実な作業をアシストします。
電子無段変速スイッチ:位置決めに便利で、様々な材料の切断に対応します。


