曜日別特売

充電用超硬ドリル

充電用超硬ドリル - マキタ充電用超硬ドリル - マキタ充電用超硬ドリル - マキタ
(3件のレビュー)
シャンク形状六角軸適合機種振動ドリル材質超硬シャンク径(Φmm)6.35適合品番TP131D・TP141D・TP130D・TP140D内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643111A-47058449-8500913
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89643127A-47064449-8518913.2
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89643136A-47070449-8526913.4
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
89643145A-47086449-8534913.5
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89643154A-47092449-8542964
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89643163A-47101449-8551964.3
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89643172A-47117449-8569964.5
1,700
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
89643181A-47123449-8577964.8
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89643197A-47139449-8585965
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89643206A-47145449-85931016
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
89643215A-47151449-86071016.4
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89643224A-47167449-86151208
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: カールプラグ埋込用の下穴開け
株式会社バルデザイングループ

レンガやブロックなら問題なし、スイスイ穴開け出来ました。ところが目の詰まった緻密コンクリートの壁に使用したところ、1穴めで先端の尖ったところが磨滅しました。マキタ製品、充電工具本体は優秀なのに、ビット系のOEMは、今一なところの製品かも。予備で持っていった半値のホームセンターで売っていたビットの方が耐久性がありました。マキタ製品信者だけに残念。

対象商品 : 89643145
2021-02-10
用途: 基礎コンクリートへの器具取り付け等
株式会社タック

スムーズな使用感で比較的楽に作業が進められる。特別難しい所以外は問題なく使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 89643111
2024-08-16
用途: マフラーのスタッドボルトが折れた為エキストラクターを打ち込んで所、今度はエキストラクターが折れて死にたくなっていた所ダメ元で購入、途中本商品も折れるトラブルはあったがとりあえず穴は貫通した、これから少しづつサイズを大きくして貫通した穴を大きくする予定
自動車・二輪車・自転車関連業

近所の整備工場で断られた問題が解決しつつあるので感謝してますが
もっと途中で本商品が折れるトラブルもあった。もっと硬くしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする