曜日別特売

ダ円サヤ管カッタ

ダ円サヤ管カッタ - MCC(松阪鉄工所)ダ円サヤ管カッタ - MCC(松阪鉄工所)

サヤ管内のパイプに傷を付けずに楽々切断!!
サヤ管の横から挿入、クルッと1/3回転でクイックカット。
使いやすさ最優先、軽量190g、手になじみやすいコンパ ク ト設計。
強靭なダイキャストボディが樹脂配管の能率アップを約束します。
1枚から交換可能な替刃式。

トラスコ品番440-2235全長(mm)132質量(g)190切断サイズダ円サヤ管(36mm×23.5mm)適合替刃SPDE7(ダ円サヤ管カッタ替刃)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643267SPD-7
12,060
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする