曜日別特売

三層管面取り器

三層管面取り器 - MCC(松阪鉄工所)三層管面取り器 - MCC(松阪鉄工所)三層管面取り器 - MCC(松阪鉄工所)三層管面取り器 - MCC(松阪鉄工所)三層管面取り器 - MCC(松阪鉄工所)
(1件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89643303SKB-16440-22277895アルミ三層管16A
4,290
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89643285SKB-10440-22017375アルミ三層管10A
3,590
取扱い終了
89643294SKB-13440-22197580アルミ三層管13A
3,790
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SKB使用方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89643294
2019-05-29
用途: エコキュートの配管
電気・ガス・熱供給・水道業

手動の面取り器より速く綺麗に面取りができて良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする