ミヅシマ工業
ソフトチェッカー
色
ブルー
トラスコ品番
449-7279
長さ(mm)
250
幅(mm)
250
厚さ(mm)
15
質量(g)
550
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644755
422-0010
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください