曜日別特売

デッキJフロアーII 300X300X27mm

デッキJフロアーII 300X300X27mm - ミヅシマ工業
ブラウントラスコ品番443-8825材質●上板:表面被膜、SAS樹脂(木粉5%)●内部:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)●ベース:再生ポリエチレン(PE)100%長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)27質量(kg)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89644764404-0020
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする