ミヅシマ工業
ハイロンマット 600×900
厚さ(mm)
9
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
質量(kg)
1.8
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644816
412-0563
グリーン
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
89644825
412-0573
グレー
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
89644834
412-0593
ブラウン
¥
9,200
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください