ミヅシマ工業
人工芝生KG3000S 910mmX20M
長さ(m)
20
色
グリーン
幅(mm)
910
トラスコ品番
449-7295
厚さ(mm)
7
質量(kg)
16.5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644877
449-0010
¥
49,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください