三菱ケミカル
C型コンテナ
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89644922
C-5
4.0
323×198×100
イエロー
¥
1,307
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
37125864
C-7
5.8
340×213×120
グレー
¥
1,984
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37125846
C-7
5.8
340×213×120
イエロー
¥
1,984
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください