曜日別特売
刃数2材質極超微粒子超硬内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
208件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89645035MP2MBR00251454664-97000.5
3,830
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645044MP2MBR00301.2454664-97180.6
3,760
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645053MP2MBR00401.6454664-97260.8
3,760
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645062MP2MBR00502.5454664-97341
3,370
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645071MP2MBR00602.5454664-97421.2
4,770
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645087MP2MBR00703454664-97511.4
4,770
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645096MP2MBR00754454664-97691.5
4,130
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645105MP2MBR00804454664-97771.6
4,790
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645114MP2MBR00905454664-97851.8
6,240
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645123MP2MBR01006504664-97932
3,070
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645132MP2MBR01256504664-98072.5
5,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645141MP2MBR01508706664-98153
3,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645157MP2MBR0150S038703664-98233
3,710
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645166MP2MBR01758706664-98313.5
6,890
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
89645175MP2MBR02008706664-98404
4,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645184MP2MBR0200S048704664-98584
4,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645193MP2MBR025012806664-98665
5,080
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645202MP2MBR030012806664-98746
5,310
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645211MP2MBR040014908664-98828
9,320
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645227MP2MBR05001810010664-989110
12,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645236MP2MBR06002211012664-990412
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645245MP2SBR00100.3454664-99120.2
8,340
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645254MP2SBR00150.5454664-99210.3
6,730
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645263MP2SBR00200.6454664-99390.4
4,670
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645272MP2SBR00250.8454664-99470.5
4,010
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645281MP2SBR00300.9454664-99550.6
4,010
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645297MP2SBR00351.1454664-99630.7
6,250
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645306MP2SBR00401.2454664-99710.8
3,760
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645315MP2SBR00451.4454664-99800.9
6,220
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645324MP2SBR00501.5454664-99981
3,370
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645333MP2SBR00601.8454665-50091.2
4,770
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645342MP2SBR00702.1454665-50171.4
4,790
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645351MP2SBR00752.3454665-50251.5
4,140
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645367MP2SBR00802.4454665-50331.6
4,790
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645376MP2SBR00902.7454665-50411.8
6,250
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645385MP2SBR01003504665-50502
3,240
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645394MP2SBR01253.8504665-50682.5
5,300
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645403MP2SBR01504.5706665-50763
4,010
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645412MP2SBR02006706665-50844
4,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645421MP2SBR02507.5806665-50925
5,080
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645437MP2SBR03009806665-51066
5,310
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645446MP2SBR040012908665-51148
9,320
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
89645455MP2SBR05001510010665-512210
12,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645464MP2SBR06001811012665-513112
18,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645473MP2SSBR00100.2404665-51490.2
8,340
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645482MP2SSBR00200.4404665-51570.4
4,670
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645491MP2SSBR00300.6404665-51650.6
4,010
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
89645507MP2SSBR00400.8404665-51730.8
3,870
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645516MP2SSBR00501404665-51811
3,370
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
89645525MP2SSBR0050S061406665-51901
4,670
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする