三菱マテリアル
チップ CCMT-FM
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89667313
CCMT060202-FM VP15TF
6.5
2.38
0.2
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
89666525
CCMT060204-FM VP15TF
6.5
2.38
0.4
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
89666577
CCMT09T302-FM VP15TF
9.7
3.97
0.2
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
89666586
CCMT09T304-FM VP15TF
9.7
3.97
0.4
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
89666613
CCMT09T308-FM VP15TF
9.7
3.97
0.8
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください