曜日別特売

ニトリル使い捨て手袋 厚手 粉なし

ニトリル使い捨て手袋 厚手 粉なし - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 厚手 粉なし - ミドリ安全
(17件のレビュー)

抜群の強度を持つ厚手タイプで、ハードな作業にも対応します。
指先すべり止め加工です。

用途食品加工、スーパー、給食センターなどブルー全長(cm)24入数(枚)100粉有無粉なし食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
厚さ(mm)
質量(1箱あたり)(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64054139VERTE-701H-SSSS15.27.8約0.14-
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89667645VERTE-701H-SSSS15.27.8約0.11580
4,824
取扱い終了
89667636VERTE-701H-SS17.27.9約0.11620
4,824
取扱い終了
89667627VERTE-701H-MM19.68.1約0.11660
4,824
取扱い終了
89667602VERTE-701H-LL21.48.4約0.11710
4,824
取扱い終了
89667611VERTE-701H-LLLL238.5約0.11750
4,824
取扱い終了
64054096VERTE-701H-LL21.48.4約0.14-
オープン
取扱い終了
64054105VERTE-701H-LLLL238.5約0.14-
オープン
取扱い終了
64054114VERTE-701H-MM19.68.1約0.14-
オープン
取扱い終了
64054123VERTE-701H-SS17.27.9約0.14-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89667627
2020-09-03
用途: 自動車、機械類のメンテ時
その他業種

一番気に入っている手袋ですが、今では入手できなくなってしまい非常に残念です。また是非とも復活を望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 89667645
2020-09-25
用途: 作業用
サービス業

チョット小さいかな?
普段米国製を使っているせいか、少しキツイ。

対象商品 : 89667627
2020-04-19
用途: 食品取扱い時、清掃時

使い捨てにしては厚みがあり丈夫です。ペラペラなのもで満足できない方にお勧めです。ただし、普通に使っていれば問題ないですが尖ったものがある所では引っ掛かりからの穴あきには注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 89667611
2020-04-08
用途: 水仕事作業時
こんどう たいる建設業・工事業

凄い耐久性です。
普通のニトリル手袋より、かなり丈夫です
一回使ってみて下さい

対象商品 : 89667627
2020-01-17
用途: 植木の花追加・水やり・清掃時
青野ビル不動産業

前はブカブカノ白い手袋を使用していましたが、厚手ですが、使い勝手がよく気に入っています。
この手袋を使い助かっています。有難うございました。

対象商品 : 89667611
2019-12-18
用途: コンクリート製品の製造作業
アートコンクリート工業株式会社製造業

コンクリートにも耐久性があり強アルカリにも強いです。手荒れがなく使いやすく良い商品です。

対象商品 : 89667627
2019-10-24
用途: 畑仕事
その他業種

第一印象は
固め
だけど破れないので重宝しています。
一般的な薄いゴム手は土に触れるとすぐに破れるのですがかなり頑張りますよ

対象商品 : 89667627
2019-06-06
用途: 掃除、塗装、魚の調理など

今まで使用してきた使い捨ての手袋は薄すぎて破れやすかったですが、これはちょうど良い厚みです。匂いも全く無く、粉が無いのに装着しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
1が参考にしています
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする