曜日別特売

太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク

太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク - ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク - ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク - ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク - ミヤナガ太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアシャンク - ミヤナガ
仕様センターピン式適合機種回転ドリル材質センターピン先端:超硬チップ質量(g)210内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89669237PCPVSKSCP13
11,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
89669246PCPVSKSRCP-
13,000
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする