ミヤナガ
太陽光発電(PV)瓦用ダイヤコアセット
(1件のレビュー)
有効長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
13
適合機種
回転ドリル
材質
刃部:ダイヤ、センターピン先端:超硬チップ
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89669282
PCPVD29
29
¥
19,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89669291
PCPVD32
32
¥
19,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89669255
PCPVD145
14.5
¥
16,800
取扱い終了
89669264
PCPVD165
16.5
¥
16,900
取扱い終了
89669273
PCPVD18
18.0
¥
16,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください