明工社
ゴムプラグ3P
(1件のレビュー)
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
3P 15A 250V
質量(g)
75
適合電線(mm
2
)
2CT0.75~2 .VCT1.25・2
トラスコ品番
431-5162
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89669343
MP2523
¥
850
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください