曜日別特売

SSエルピー工業用 ガス調整器

SSエルピー工業用 ガス調整器 - ヤマト産業

・新JIS規格対応品です。
・日本溶接協会認定品です。
・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。

トラスコ品番434-5070材質真鍮質量(kg)1.2接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15内容量1台
注意
※乾式安全器を内蔵しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89669921SSLP
18,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする