曜日別特売

SSボーイ(関西式)

SSボーイ(関西式) - ヤマト産業

・圧力計カバー付です。
・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。
・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。

トラスコ品番434-5061型式関西式チョウねじ質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89669937SSBOYOXW
22,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする