エコプラス

エコプラス - ヤマト産業

・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。
・現在使用されている調整器に取り付けができます。
・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。

材質C3771B質量(kg)0.25接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R)一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50内容量1台
注意
※IN式流量計には使用できません。
・IN式流量計の場合、調整器から流量計を外して頂き、エコ・フロートを取り付けて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28610340EP-50UAr用
29,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
28610349EP-50UCO2用
29,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
28610358EP-50UMAG用
29,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
89670007EP-50UAr、CO2、MAGガス
26,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする