曜日別特売

ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2

ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2 - ヤマト産業

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。
・出口側は流量計付です。
・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。

トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)内容量1台
注意
※可燃性ガスには使用できません。フィン付調整器(ノーヒーター)をご使用下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89670402YR-507F-2
38,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする