ヒーター付圧力調整器 YR-507V

ヒーター付圧力調整器 YR-507V - ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507V - ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507V - ヤマト産業

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。
・出口側は流量計付です。
・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。

最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)内容量1台
注意
※可燃性ガスには使用できません。フィン付調整器(ノーヒーター)をご使用下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
使用ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89670427YR-507V-2C3771B1.7CO2、MAGガス(Ar+CO2)
35,300
30,980
34,078(税込)
当日出荷
18677928YR-507V-11-CO2本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS3041.7CO2
34,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18677937YR-507Vー2-11-CO2本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS3041.9CO2
35,300
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69880740YR-507Vー2-11-MAG本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS3041.7MAG
35,300
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
89670411YR-507VC3771B1.7CO2、MAGガス(Ar+CO2)
30,600
取扱い終了
返品不可
08680309YR-507V本体:真鍮(C3771B)1.7CO2+Ar
34,000
取扱い終了
返品不可
08680318YR-507V本体:真鍮(C3771B)1.7CO2(MAG)
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする