ヤマト産業
フィン付圧力調整器 YC
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
材質
本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-10~40
最大流量(L/min)
25(P2=0.2MPa)
使用ガス
CO2
一次側圧力(MPa)
2~12
フィルター穴径(μm)
40
二次側圧力(MPa)
0.1~0.3
標準流量(L/min)
25(P2=0.2MPa)
入口管接続口径
【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
内容量
1台
注意
※使用中は外部に霜が付着します。大気温度5℃以下の使用は避けて下さい。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取り出して使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89670436
YC-1F
434-6611
¥
41,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670445
YC-2F
434-6629
¥
46,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください