フロート式流量計 FU

フロート式流量計 FU - ヤマト産業フロート式流量計 FU - ヤマト産業
(1件のレビュー)
内容量1台
全26種類を絞り込む
適合流体
26種類すべて表示中
注文コード
品番
流量(L/min)
適合流体
材質
質量(g)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89670987FU-25-AR25Ar接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032400.2
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89670996FU-25-CO225CO2接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032400.2
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671005FU-25-HE25HE接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032400.2
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671014FU-25-MAG25MAG接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032400.2
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671023FU-25-N225N2接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032400.2
12,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
89671032FU-25-O225O2接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032400.2
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671041FU-30-H230H2接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032400.2
12,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671057FU-50-AR50Ar接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032700.3
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671066FU-50-CO250CO2接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032700.3
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
89671075FU-50-H250H2接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032400.3
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
89671084FU-50-HE50HE接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032400.3
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671093FU-50-MAG50MAG接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032700.3
17,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671102FU-50-N250N2接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032700.3
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89671111FU-50-O250O2接ガス部:本体:C3771B、外管:PC(ポリカーボネイト)、内管:アクリル、スピンドル:SUS3032700.3
17,000
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
69887749FU-10-O2-O2本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B2400.2
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887758FU-10-N2-N2本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B2400.2
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887767FU-10-Ar-Ar本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B2400.2
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887776FU-10-CO2-CO2本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B2400.2
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887785FU-25-C2H4-C2H4本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B2400.2
12,200
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887801FU-100-H2-H2本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B2400.5
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887810FU-100-Ar-Ar本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B2700.5
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887819FU-100-He-He本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B2400.5
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887828FU-100-CO2-CO2本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B2700.5
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887837FU-100-MAG-MAG本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B2700.5
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887846FU-120-N2-N2本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B2700.5
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
69887855FU-120-O2-O2本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B2700.5
20,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89670987
2017-07-31
用途: 混合ガスの流量計

混合ガスで利用しています。値段がもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする