拡散型中型加熱器 火口付

拡散型中型加熱器 火口付 - ヤマト産業
トラスコ品番434-4715全長(mm)930質量(g)1250ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04内容量1台
注意
※OKコック、OKホースは使用できません。
・加熱器は、ガス消費量が多い為、容器を複数集合させる必要があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89671355YTH-MW-SET
72,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする