ヤマト産業
活魚用圧力調整器 YR-90K
・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。
・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。
・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。
・流量調整バルブ付です。
材質
C3604B
質量(kg)
1.5
最大流量(L/min)
25
使用ガス
O2
一次側圧力(MPa)
2~15
二次側圧力(MPa)
0.05~0.2
標準流量(L/min)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
入口管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89671373
YR90KE
434-6840
【入口】W23-14山オネジ(R/蝶ネジ付)、【出口】Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89671382
YR90KW
434-6858
【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください