高圧継手用パッキン

高圧継手用パッキン - ヤマト産業高圧継手用パッキン - ヤマト産業高圧継手用パッキン - ヤマト産業高圧継手用パッキン - ヤマト産業高圧継手用パッキン - ヤマト産業高圧継手用パッキン - ヤマト産業高圧継手用パッキン - ヤマト産業高圧継手用パッキン - ヤマト産業
(10件のレビュー)
用途高圧ガス配管用。内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最高使用圧力(MPa)
適合サイズ
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
使用温度範囲(℃)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672414PK003PTFE3W22-1418.010.52.010-751.0
340
339
373(税込)
当日出荷
89672423PK00420W22-1419.011.22.010-7510.0
780
779
857(税込)
当日出荷
89672432PK0056ナイロン+真鍮20W22-1419.311.02.510-755.0
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89672441PK006低温用材20W22-1419.011.02.010-752.0
560
559
615(税込)
当日出荷
89672457PK010ダイフロン20G1/411.06.01.010-750.5
230
229
252(税込)
当日出荷
89672466PK011ダイフロン20G3/814.06.02.010-750.8
450
449
494(税込)
当日出荷
89672475PK013ダイフロン20G3/424.015.03.010-752.0
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89672484PK014ダイフロン20G129.010.03.010-755.0
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
89672493PK0156ナイロン203-4-16UNF16.510.82.010-751.0
230
229
252(税込)
当日出荷
06134951PK007PCTFE20W26-14--2--
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
06134960PK008PTFE3W26-14--2--
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
06134969PK009PCTFE20W30-14--3--
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
06134978PK017リング付20W30-14--3--
4,700
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
06134987PK018PCTFE20G1--3--
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
06134996PK019PCTFE20W34--3--
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06135005PK02020W30-14--3--
3,700
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
06135021PK021PCTFE20G1/2--2--
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
06135030PK00266ナイロン20W22-14--2--
140
139
153(税込)
当日出荷
13131591PK001ダイフロン20W22-141810.8210~751
560
559
615(税込)
当日出荷
89672396PK001ダイフロン20W22-1418.010.82.010-751.0
560
取扱い終了
代替品有
89672405PK00266ナイロン20W22-1418.010.82.010-751.0
100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89672396PK00113131591PK001PK001 高圧継手用パッキン ヤマト産業 13131591高圧継手用パッキンヤマト産業1個
559
税込615
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89672405PK00206135030PK002PK002 高圧継手用パッキン ヤマト産業 06135030高圧継手用パッキンヤマト産業1個
139
税込153
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 溶接作業
日本千葉貿易有限会社製造業

然りとした作りでメーカー品と比較しても問題ないとても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 89672466
2023-06-11
用途: 機械のメンテナンス時

コンプレッサーの配管継ぎ手のエア漏れ修理のため使いました、品質に問題ないので、耐久性に期待してます

1が参考にしています
対象商品 : 89672414
2020-12-30
用途: 高圧ガス配管
教育・研究機関

高圧ガスのレギュレータに使用しています.消耗,紛失の可能性がありますので,予備も含めて購入しました.CO2ボンベに使用していますが,漏れなく,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 89672405
2020-02-05
用途: N2ガスボンベ取付用に

毎回のN2ガスボンベ交換時に交換用として使用しました。
ローコストなので、ボンベ交換時に毎回使用しています。
品質に問題無く日本製のレギュレーターにバッチリ合いした。

対象商品 : 89672405
2019-12-18
用途: 溶接作業

TIG溶接用アルゴンガスボンベの継ぎ手に使用。一度パッキンからの漏れでボンベを空にしてから、ボンベ交換時は必ず交換しています。

対象商品 : 89672405
2019-12-16
用途: 炭酸ガス
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

炭酸ガスのレギュレーターの取替用に使っている。
古くなってくると、硬化し、ガスが漏れるので定期的に交換するように予備をそろえている

対象商品 : 89672405
2016-09-05
用途: 酸素の接続

安くて有難いです。無くしてもいいようにまた予備に買いたいです。

対象商品 : 89672441
2019-03-20
用途: ガス調整器のパッキン代用

この商品が悪いわけではなく、もう1mmから2mm外径の大きいものを探していました。ゆるゆるですぐ無くなってしまいます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする