曜日別特売

ヘリウム用圧力調整器 YR-70V

ヘリウム用圧力調整器 YR-70V - ヤマト産業
(1件のレビュー)

・汎用性の高い調整器です。

用途容器取付用使用ガスヘリウム適合Heトラスコ品番434-6777材質真鍮質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~40接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672563YR-70V-22-13HG03
23,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89672563
2022-07-01
用途: ヘリウムでの微小洩れ検知
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘリウムはボンベごとガスメーカーから借用。レギュレータが無かったので購入しました。
問題なく調圧できました。高圧で危険な気体ですがねじ部もしっかり締結できて問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする