曜日別特売

汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)

汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) - ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) - ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) - ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) - ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) - ヤマト産業
(1件のレビュー)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)

用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
流体
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672581YR-90-R-11NO1-2210酸素、窒素、アルゴン、空気酸素、窒素、アルゴン、空気
29,200
26,980
29,678(税込)
当日出荷
89672597YR-90-R-12NO1-2210-H2水素H2
29,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
89672606YR-90-R-13NO1-2210-HeヘリウムHe
29,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89672581
2019-08-29
用途: 実験研究
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

全く問題ありません。品揃えも豊富で満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする