ヤマト産業
腐食性ガス用圧力調整器 YS-1
・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
質量(kg)
2.5
二次側圧力計(MPa)
0.4(最高使用圧力0.2)
二次側圧力(MPa)
0.1~0.6
流れ方向
右高圧
内容量
1台
注意
※圧力調整器を集合装置等に組み込む場合は上流側に必ずラインストレーナーを設けて下さい。
※腐食性ガスをご使用される場合は、機器寿命を長持ちさせる為、パージシステム設置をオススメします。
※安全弁は付いておりません。出口配管上に安全弁を取り付けるようにお願い致します。
※アンモニアの容器を強制加温した場合、圧力調整器一次側圧力範囲であっても凍結することがあります。ご注意下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
接続口径
使用ガス
標準流量(m
3
/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672667
YS-1-R-2101-1304-CL2
434-6921
本体:SUS316/ダイアフラム:FKM/弁材:PTFE/その他:SUS316、SUS304、PCTFE
(入口)W26-14山(右)袋ナット(P当り)/(出口)Rc1/4
塩素
12(P2=0.2MPa)
¥
157,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672676
YS-1-R-1201-1404-H2S
434-6939
本体:SUS316/ダイアフラム:IIR/弁材:PTFE/その他:SUS316、SUS304、PCTFE
(入口)W22-14山(左)袋ナット(P当り)/(出口)Rc1/4
硫化水素
17(P2=0.2MPa)
¥
157,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89672685
YS-1-R-1101-1204-NH3
434-6947
本体:SUS316/ダイアフラム:IIR/弁材:PTFE/その他:SUS316、SUS304、PCTFE
(入口)W22-14山(右)袋ナット(P当り)/(出口)Rc1/4
アンモニア
24(P2=0.2MPa)
¥
157,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89672694
YS-1-R-2101-1304-SO2
434-6955
本体:SUS316/ダイアフラム:IIR/弁材:PTFE/その他:SUS316、SUS304、PCTFE
(入口)W26-14山(右)袋ナット(P当り)/(出口)Rc1/4
二酸化硫黄
12(P2=0.2MPa)
¥
157,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください