ヤマト産業
風船用圧力調整器 YR-70PP
・容器に直接取付ける風船用の調整器です。
トラスコ品番
434-6751
材質
C3771B
質量(kg)
1.1
使用ガス
ヘリウム
標準流量(m
3
/h)
18
一次側圧力(MPa)
2~20
最大流量(m
3
/h)
22
二次側圧力(MPa)
0.5±0.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672703
YR70PP
¥
26,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください