曜日別特売

分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B

分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B - ヤマト産業分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B - ヤマト産業

・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。
・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。
・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。

材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B質量(kg)1.3一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99流れ方向右高圧内容量1台
注意
※気化能力保持の為、連続運転時間は1時間以内でご使用下さい。
ガスは露点温度-50℃のものをご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
最大流量(L/min)
使用ガス
標準流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672712NHW-1B-R-1201-2210-CH4434-4791(入口)W26-14山(左)袋ナット(P)/(出口)Rc1/410(露点-50℃以下)メタン10(露点-50℃以下)
100,300
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672721NHW-1B-R-1101-2210-CO2434-4804(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/45(P1>7MPa)、10(P1≦7MPa) (露点-50℃以下)二酸化炭素5(P1>7MPa、10(P1≦7MPa) (露点-50℃以下)
100,300
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする