ヤマト産業
分析機用ライン圧力調整器
集中ガス配管の末端用調整器です。
小型で性能良好です。
用途
分析機用、研究用
接続口径
Rc1/4
質量(kg)
1
使用圧力(MPa)
0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)
使用ガス
酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム
標準流量(L/min)
100(水素・ヘリウム:200)
流れ方向
右高圧
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89672746
LR-2B-R-L1-0101-10-F
434-4634
真鍮
¥
24,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
89672773
LR-2S-R-L1-0101-10-F
434-4669
ステンレス
¥
54,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください