分析機用ライン圧力調整器

分析機用ライン圧力調整器 - ヤマト産業分析機用ライン圧力調整器 - ヤマト産業

集中ガス配管の末端用調整器です。
後IN-下OUTで使い勝手が良いです。

用途分析機用、研究用流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続)質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672755LR-2B-R-L5-1101-10-F434-4642真鍮
30,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
89672782LR-2S-R-L5-1101-10-F434-4677ステンレス
61,400
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする