分析機用圧力調整器 NPR-1B

分析機用圧力調整器 NPR-1B - ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1B - ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1B - ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1B - ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1B - ヤマト産業

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。

質量(kg)1.6内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
使用流体
一次側圧力(MPa)
二次側圧力(MPa)
標準流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672807NPR-1B-R-11N01-2210-F(入口)W22-14(右)、(出口)RC1/4(バルブ付き)酸素、窒素・アルゴン・空気2~150.2~0.6100
47,700
43,980
48,378(税込)
当日出荷
89672816NPR-1B-R-12N01-2210-F-H2(入口)W22-14(左)、(出口)RC1/4(バルブ付き)水素2~150.2~0.6200
47,700
43,980
48,378(税込)
当日出荷
89672825NPR-1B-R-13N01-2210-F-He(入口)W21-14(左)、(出口)RC1/4(バルブ付き)ヘリウム2~150.2~0.6200
47,700
43,980
48,378(税込)
当日出荷
14730427NPR-1B-R-1101-2210ーF入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:Rc1/4-25(最高使用圧力15)1.0(最高使用圧力0.66)320(P1=15MPa、P2=0.99MPa)
45,300
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
14730436NPR-1B-R-11N01-2205ーF入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:Rc1/4-25(最高使用圧力15)0.6(最高使用圧力0.4)320(P1=15MPa、P2=0.99MPa)
47,700
42,980
47,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
14730445NPR-1B-R-11N01-2211ーF入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口:Rc1/4-25(最高使用圧力15)1.6(最高使用圧力0.99)320(P1=15MPa、P2=0.99MPa)
47,700
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
14730461NPR-1B-R-TF02TF03-2210ーF入口:Φ6.35チューブフィッティング(SUS)、出口:Φ9.53チューブフィッティング(SUS)-25(最高使用圧力15)1.0(最高使用圧力0.66)320(P1=15MPa、P2=0.99MPa)
51,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする