分析機用圧力調整器 NPR-1S

分析機用圧力調整器 NPR-1S - ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1S - ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1S - ヤマト産業

・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。
・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。

内容量1台
注意
※二次側使用圧力0.2MPa以下で、圧力精度が必要な場合や、1L/min以下で、ご使用される場合は、MSRシリーズ等の2段式減圧弁を選定して下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672834NPR-1S-R-11NO1-2210(酸素)
113,500
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672843NPR-1S-R-12NO1-2210-H2
113,500
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89672852NPR-1S-R-13NO1-2210-He
113,500
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89877314NPR-1S-R-11NO1-2210(アルゴン)
113,500
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
18677876NPR-1S-R-0101-2210ーF
91,500
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
18677885NPR-1S-R-11N01-2205ーF
113,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18677901NPR-1S-R-11N01-2211ーF
113,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
18677910NPR-1S-R-11TF01-2205ーF
98,500
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
89877305NPR-1S-R-11NO1-2210(窒素)
98,000
取扱い終了
代替品有
89877454NPR-1S-R-11NO1-2210(空気)
98,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89877305NPR-1S-R-11NO1-2210(窒素)89672834NPR-1S-R-11NO1-2210(酸素)NPR-1S-R-11NO1-2210(窒素) 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業 89672834分析機用圧力調整器 NPR-1Sヤマト産業1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました
89877454NPR-1S-R-11NO1-2210(空気)89877314NPR-1S-R-11NO1-2210(アルゴン)NPR-1S-R-11NO1-2210(空気) 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業 89877314分析機用圧力調整器 NPR-1Sヤマト産業1台
94,980
税込104,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする