曜日別特売

分析機用圧力調整器 YR-90S

分析機用圧力調整器 YR-90S - ヤマト産業分析機用圧力調整器 YR-90S - ヤマト産業

・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。

材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672861YR-90S-R-11NO1-2210-434-6891
92,70084,980
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89672877YR-90S-R-12NO1-2210-H2-434-6904
92,70084,980
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672886YR-90S-R-13NO1-2210-He-434-6912
92,70084,980
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13657668YR-90S-R-13NO1-2210-He【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)434-6912
88,00079,980
56,980
アウトレット
62,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする