曜日別特売

分析機用二段圧力調整器

分析機用二段圧力調整器 - ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 - ヤマト産業
(2件のレビュー)

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。

材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
使用流体
入口管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672895FR-1B-R-11N01-2204434-4596酸素・窒素・アルゴン・空気W22-14(右)袋ナット(P)
33,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
89672904FR-1B-R-12NO1-2204-H2434-4600水素W22-14(左)袋ナット(P)
33,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
89672913FR-1B-R-13NO1-2204-He434-4618ヘリウムW21-14(左)袋ナット(P)
33,000
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: ガス圧力調整
教育・研究機関

商品ページにボンベ接続のナットが右ネジか左ネジが明記されていない。
左ネジであったため使えない。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
サイト表記に関しまして改善を検討いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 89672895
2022-05-18
用途: 差圧センサーを使った実験
株式会社飛鳥電機製作所製造業

負荷変動に対して対応して、実験がスムーズに行えている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1が参考にしています
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする