曜日別特売

分析機用二段圧力調整器 MSR-1S

分析機用二段圧力調整器 MSR-1S - ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1S - ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1S - ヤマト産業

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。
・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。

最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
一次側圧力(MPa)
二次側圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89672956MSR-1S-R-11NO1-2210SUS3161.92~200.05~0.99
119,300
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89672965MSR-1S-R-12NO1-2210-H2SUS3161.92~200.05~0.99
119,300
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
89672974MSR-1S-R-13NO1-2210-HeSUS3161.92~200.05~0.99
119,300
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
18677858MSR-1S-R-TF02TF02-2203-P本体:SUS316/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:SUS316225(最高使用圧力15)0.25(最高使用圧力0.16)
105,400
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
18677867MSR-1S-R-TF02TF02-2210本体:SUS316/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:SUS316225(最高使用圧力15)1(最高使用圧力0.66)
105,400
96,980
106,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする