曜日別特売

ミニパック ノンプラビス

ミニパック ノンプラビス - ユニカミニパック ノンプラビス - ユニカミニパック ノンプラビス - ユニカミニパック ノンプラビス - ユニカミニパック ノンプラビス - ユニカミニパック ノンプラビス - ユニカ
(1件のレビュー)
材質/仕上スチール/シルバーメッキ内容量1パック
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼径d(mm)
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
深さ(mm)
穿孔深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89676097F-425-SMP4253.5(埋込)2025
335
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89676106F-432-SMP4323.5(埋込)2032
335
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89676115F-535-SMP5354.3(埋込)3035
335
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89676124F-545-SMP5454.3(埋込)3045
335
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89676133F-560-SMP5604.3(埋込)3060
335
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89676142F-570-SMP5704.3(埋込)3070
335
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89676151F-670-SMP6705.5(埋込)4070
335
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89676167P-425-SMP4253.5(埋込)2025
335
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89676176P-432-SMP4323.5(埋込)2032
335
249
274(税込)
翌々日出荷
返品不可
89676185PW-425-SMP4253.5(埋込)2025
335
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89676194PW-432-SMP4323.5(埋込)2032
335
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89676176
2024-01-06
用途: 20本入りです

1パックが何本入りなのか書いてありませんが、20本入りです。
性能については言う事ないです。便利。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2412:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする