ユニカ
メタコアマックス25 ワンタッチタイプ
適合機種
日東工器(LO-3000A、LO-3550A)、育良精機(IS-LB30SX、IS-LB30SW、IS-LB40SW、IS-LB25V)、日立工機(BM 40M2)
材質(刃)
超硬チップ
適合電動機
小型磁気ボール盤
最大加工厚(mm)
25
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89676264
MX25-12.0
12.0
¥
8,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676273
MX25-13.0
13.0
¥
8,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
89676282
MX25-13.5
13.5
¥
8,900
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください