ユニカ
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ
全長(mm)
73
シャンク径(Φmm)
19.04
材質(刃)
超硬チップ
適合電動機
磁気ボール盤
最大加工厚(mm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89676307
MX35-14.0
14.0
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676316
MX35-14.5
14.5
¥
9,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676325
MX35-15.0
15.0
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
89676334
MX35-16.0
16.0
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
89676343
MX35-17.0
17.0
¥
9,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676352
MX35-17.5
17.5
¥
9,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
89676361
MX35-18.0
18.0
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676377
MX35-19.0
19.0
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676386
MX35-20.0
20.0
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676395
MX35-21.0
21.0
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676404
MX35-21.5
21.5
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676413
MX35-22.0
22.0
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676422
MX35-22.5
22.5
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676431
MX35-23.0
23.0
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676447
MX35-23.5
23.5
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676456
MX35-24.0
24.0
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676465
MX35-24.5
24.5
¥
9,500
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676474
MX35-25.0
25.0
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676483
MX35-25.5
25.5
¥
9,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676492
MX35-26.0
26.0
¥
9,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676501
MX35-26.5
26.5
¥
9,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
89676517
MX35-27.0
27.0
¥
9,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676526
MX35-28.0
28.0
¥
9,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676535
MX35-29.0
29.0
¥
9,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676544
MX35-30.0
30.0
¥
9,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676553
MX35-31.0
31.0
¥
10,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676562
MX35-32.0
32.0
¥
10,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676571
MX35-33.0
33.0
¥
10,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
89676587
MX35-34.0
34.0
¥
10,700
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676596
MX35-35.0
35.0
¥
10,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676605
MX35-36.0
36.0
¥
11,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
89676614
MX35-37.0
37.0
¥
11,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
89676623
MX35-38.0
38.0
¥
11,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676632
MX35-39.0
39.0
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89676641
MX35-40.0
40.0
¥
11,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください