横浜油脂工業(Linda)
オイルキャッチングシート
(1件のレビュー)
天然繊維素材のため焼却も可能で有毒ガスの発生もありません。
用途
オイル用。
床面、浄化槽、港湾。
吸収量(L/箱)
100
吸収量(L/枚)
2
縦(mm)
650
横(mm)
650
厚さ(mm)
4
質量(kg)
0.08
トラスコ品番
437-9993
材質
植物系天然繊維
対応
オイル
アズワン品番
64-9077-32
内容量
1箱(10枚×5袋)
注意
※引火性がありますので、火気に注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89677813
DA01
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください