ヨドノ
超重量用高硬度ウレタン固定車
材質(車輪)
高硬度ウレタン
形状
プレート式、固定式
材質/仕上
(金具)スチール/3価ユニクロメッキ、(車輪)ウレタン、(芯金)アルミダイキャスト
車輪幅(mm)
65
取付座A×B(mm)
175×140
ストッパー
なし
ベース厚さ(mm)
12
取付穴径P(mm)
14.2
取付ピッチX×Y(mm)
133~148×100~111
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89677822
HDUK150
150
1500
175×140
133~148×100~111
225
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89677831
HDUK200
200
2000
175×140
133~148×100~111
275
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください